Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kecepatan pengeringan dipengaruhi oleh RPM motor dan desain aliran udara. Produk seperti aer Hand Dryer HD 2 S High Speed Brushed Motor 1pc dengan RPM 24,000 menawarkan waktu pengeringan yang cepat, sekitar 10-12 detik. Kecepatan ini ideal untuk lingkungan bisnis yang sibuk.
Kapasitas daya menentukan efisiensi energi dan performa pengering tangan. Misalnya, aer Hand Dryer HD 1 S High Speed Brushed Motor 1pc memiliki kapasitas daya 1800 watt, menawarkan keseimbangan antara kecepatan pengeringan dan konsumsi energi.
Fitur keamanan seperti sekering daya dan pencegahan operasi berkelanjutan penting untuk mencegah kerusakan. Produk seperti AS ONE Air Towel KTM-100 1unit dilengkapi dengan fitur keamanan ini, memastikan penggunaan yang aman dan andal.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
aer Hand Dryer HD 2 S High Speed Brushed Motor 1pc | - Size (mm): 282 x 174 x 240 - RPM: 24000 - Voltage (V): 220-240 - Power Capacity (w): 1800 |
2,499,000 |
Wasser Automatic Hand Dryer WHD-328S Silver 1unit | - Color: Silver | 2,199,000 |
INSPIRE Hand Dryer IS4000004 High Speed with Basin 1pc | - Speed High - Berat (Kg) 1.7 |
4,199,000 |
KRISBOW Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi 10081062 with Hot Air Compact 1pc | - Air Speed (m/S) 90 - Rated Power (W) 800 |
1,699,000 |
TOTO Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi TYC322M 1pc | - Drying Time (s) 5 to 9 - Power Consumption (W) Heater On : 620 to 690; Heater Off : 375 to 440 |
5,999,000 |
KDK Hand Dryer Machine T09AC 1unit | - Drying Time (sec) 10-15 - Power Consumption (W) 1020.0 |
3,799,000 |
XLERATOR Hand Dryers XLBWV11NH208277V Auto, 10 sec Dry Time Integral Nozzle Automatic White 1pc | - Dry Time (sec) 10 - Wattage (W) 1490 |
22,999,000 |
AS ONE Air Towel KTM-100 1unit | - Wind Speed 120 m/s - Power Consumption (W) 730 |
24,999,000 |
Jenis ini menggunakan motor berkecepatan tinggi untuk menghasilkan aliran udara yang kuat. Misalnya, "aer Hand Dryer HD 2 S" memiliki kecepatan udara 90 m/s dan dapat mengeringkan tangan dalam 7 hingga 12 detik. Dengan motor brush yang efisien, pengering ini menawarkan performa yang konsisten dan tahan lama. Bahan ABS yang digunakan juga memberikan ketahanan terhadap benturan dan korosi.
Dilengkapi dengan sensor otomatis, perangkat ini mendeteksi kehadiran tangan dan menyala serta mati secara otomatis. Penggunaan produk ini memungkinkan untuk mengurangi kontak fisik, meningkatkan kebersihan, dan menghemat energi. "Wasser Automatic Hand Dryer WHD-328S" adalah salah satu produknya. Produk ini tersedia dalam pilihan warna silver dan putih untuk menyesuaikan dengan dekorasi interior.
Beberapa model menawarkan pengaturan yang dapat disesuaikan untuk kecepatan udara dan suhu. Produk seperti "AS ONE Air Towel KTM-100". Produk ini memungkinkan pengguna untuk memilih pengaturan yang paling nyaman dan efisien sesuai kebutuhan. Dengan konsumsi daya 730 W, perangkat ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi energi dan performa pengeringan.
Untuk ruang yang lebih kecil, pengering tangan dengan desain kompak seperti "TOTO Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi TYC322M" dapat menjadi pilihan. Dengan suara operasi yang relatif rendah yakni 56dB, perangkat ini cocok untuk lingkungan yang lebih tenang seperti kantor atau perpustakaan.
- Kecepatan Pengeringan:
Pengering tangan berkecepatan tinggi biasanya lebih disukai karena dapat menghemat waktu pengguna. Kecepatan pengeringan yang lebih cepat juga berarti lebih sedikit waktu menunggu, yang penting di tempat-tempat dengan lalu lintas tinggi.
- Konsumsi Daya:
Perhatikan konsumsi daya perangkat. Misalnya, KRISBOW Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi 10081062 with Hot Air Compact memiliki konsumsi daya 800 W. Sedangkan TOTO Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi TYC322M mengkonsumsi 620-690 W. Pilihlah yang sesuai dengan kapasitas listrik yang tersedia dan pertimbangkan biaya operasional jangka panjang.
- Bahan dan Ketahanan:
Bahan seperti ABS dan stainless steel sering digunakan karena ketahanannya terhadap korosi dan keausan. Pengering tangan yang terbuat dari bahan ini umumnya lebih tahan lama dan cocok untuk penggunaan di tempat umum yang memerlukan perangkat yang tahan lama.
- Tingkat Kebisingan:
Pengering tangan yang lebih tenang lebih nyaman digunakan, terutama di lingkungan yang membutuhkan ketenangan seperti kantor atau perpustakaan. Tingkat kebisingan yang rendah juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
- Desain dan Ukuran:
Pertimbangkan desain dan ukuran pengering tangan agar sesuai dengan estetika dan ruang yang tersedia di lokasi pemasangan. Desain yang ramping dan modern dapat menambah nilai estetika ruangan, sementara ukuran yang kompak dapat menghemat ruang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami